Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 7200 128MB WD6004FZWX intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Black 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 7200 128MB WD6004FZWX intern
WD Black 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 7200 128MB WD6004FZWX intern
Artikel-Nr.:
     832-412816
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD6004FZWX
EAN/GTIN:
     0718037895086
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.651 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.180 m
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 214,71*
€ 234,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 213,52*
€ 234,02*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 213,15*
€ 234,10*
1 Tag
18
pro Stück
€ 4,45*
ab € 214,78*
€ 234,11*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 217,55*
€ 237,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD4005FZBX
ab € 179,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.