Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-411983 Herst.-Nr.: Deco X50-4G(1-pack)(EU) EAN/GTIN: 4897098685198 |
| |
|
|  |  |
 | Flexibler Internetzugang, Überall WiFi 4G+ AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway
LTE-Advanced Cat 6 Unterstützt 4G+ Cat6, um die Datengeschwindigkeit auf bis zu 300 Mbps zu erhöhen.
Überlegenes Mesh-WiFi, überall Die Deco-Geräte arbeiten zusammen, um ein einheitliches Netzwerk mit einem einzigen Netzwerknamen zu bilden.
Echtzeit-Cybersicherheitsschutz Mit HomeShield und WPA3 schützt es Ihr Netzwerk und alles, was sich darin befindet.
Game-Changer: WiFi 6 Mesh Größere Reichweite, mehr Verbindungen und schnellere Wireless-Geschwindigkeit.
All-in-one Deco Ausgestattet mit einem eingebauten 4G+ Modem, WiFi 6 und TP-Link Mesh-Technologie bietet der Deco X50-4G problemloses 4G-Internet-Sharing mit einem hervorragenden Mesh-WiFi-Erlebnis für das ganze Haus. Stecken Sie Ihre SIM-Karte ein und genießen Sie!
4G+ Geschwindigkeit für vollendete Unterhaltung Das Deco X50-4G Gateway unterstützt Cat6 mit Internet-Downlink-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, die von superschnellem WiFi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,0 Gbit/s geteilt werden, was verzögerungsfreie Online-Aktivitäten wie 4K-Streaming, Cloud-Gaming und Videoanrufe ermöglicht. Stecken Sie Ihre SIM-Karte ein und genießen Sie Highspeed-Internet.
Schnelle 4G-Verbindung, wo Sie sie brauchen Einfach, nur eine SIM-Karte Die herkömmliche Breitband- oder Kabelinstallation ist teuer und zeitaufwändig für Ihr Ferienhaus, Ihren Bauernhof oder Ihr Lagerhaus in der Vorstadt. Lange Vertragslaufzeiten bereiten auch Kurzzeitvermietungen, Pop-up-Lokalen und temporären Geschäften Kopfzerbrechen, wenn es um den Zugang zum Internet geht. Deco X50-4G sorgt für eine komfortable und blockierungsfreie Netzwerkinstallation. Stecken Sie Ihre SIM-Karte ein und genießen Sie High-Speed-Internet!
AX3000 – unglaubliches WiFi 6 Mesh Ausgestattet mit der WiFi 6 Technologie, bietet das Deco Whole Home Mesh WiFi einen enormen Zuwachs an Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität. Holen Sie sich das neueste Mesh-WiFi und genießen Sie das zukünftige Netzwerk, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.
Gigabit-Konnektivität, 10× schneller Mit 3 Gigabit-WAN/LAN-Ports sind die Geschwindigkeiten bis zu 10x schneller als bei Standard-Ethernet-Verbindungen. Schließen Sie Ihre bevorzugten kabelgebundenen Geräte an den Deco X50-4G an und lassen Sie sich beeindrucken!
Decken Sie jede Ecke Ihres Hauses ab Um Ihr gesamtes Haus mit WiFi zu versorgen, arbeiten die Deco X50-4G-Geräte als leistungsfähiges Mesh-Netzwerk zusammen, um eine breitere Abdeckung für Verbindungen in jeder Ecke zu erreichen.
Entwickelt für Mehr Geräte Die Deco-Produkte sind darauf ausgerichtet, die Kapazität und Effizienz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr drastisch zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele Bildschirme oder Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, kommt jeder in den Genuss eines effizienteren Netzwerks, das schneller lädt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Nahtloses Roaming mit einem WiFi-Namen TP-Link Mesh bedeutet, dass die Deco-Geräte zusammenarbeiten und ein einheitliches Netzwerk bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Haus bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses WLAN-Erlebnis.
Schützen Sie Ihr Netzwerk und alles, was sich darin befindet
Netzwerkschutz Erkennen Sie Cyber-Bedrohungen, damit Ihre Privatsphäre und Ihre angeschlossenen Geräte gut geschützt sind. - IoT-Schutz in Echtzeit - Blocker für bösartige Websites - Eindringungsschutz - Heimnetzwerk-Scanner
Robuste Kindersicherung Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie ungeeignete Inhalte, um die Gesundheit der Familie im Internet zu schützen. - Benutzerprofil nach Alter - Inhaltsfilter - Schlafenszeit - Zeit-Belohnungen
Quality of Service (QoS) Priorisieren Sie Ihren Bandbreitenbedarf, um ein schnelleres Netzwerkerlebnis zu erhalten. - Gerätepriorität
Umfassende Berichte Erhalten Sie umfassende Statistiken und Einblicke, damit Sie Ihr Heimnetzwerk besser kennenlernen. - Internet-Benutzer Übersicht - Online-Zeitanalyse - Analyse des Browserverlaufs - Endgerätestatistik
Einfach. Leicht. Und doch kraftvoll. Mit der freundlichen TP-Link Deco App können Sie Ihr Netzwerk jederzeit und überall einrichten und verwalten. In nur drei einfachen Schritten kann Ihr ganzes Zuhause mit starkem und zuverlässigem WLAN versorgt werden.
Steuern Sie, wie Sie wollen
Einfache Verwaltung Verwalten Sie Ihr WiFi zu Hause oder unterwegs mit der Deco App. Sehen Sie alle verbundenen Geräte, priorisieren Sie Ihre eigenen und richten Sie ein Gastnetzwerk ein.
Sprachsteuerung Verwenden Sie ein Amazon Alexa- oder Google Assistant-fähiges Gerät, um die Deco X50-4G nur mit Ihrer Stimme zu steuern.
Alle Decos arbeiten zusammen Der Deco X50-4G ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel und bildet ein Mesh-Netzwerk. Erweitern Sie die Mesh-WiFi-Abdeckung jederzeit, indem Sie weitere Deco-Modelle hinzufügen. Weitere Informationen:  |  | weight: | 1.228 kg | height: | 0.245 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.215 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 149,15* | € 154,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 151,33* | € 156,14* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 154,44* | € 159,07* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,26* | € 163,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,27* | € 164,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|