Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.2/C->je 2xUSB-C&A o.Netzt. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.2/C->je 2xUSB-C&A o.Netzt. sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.2/C->je 2xUSB-C&A o.Netzt. sw
Artikel-Nr.:
     832-411688
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES12B
EAN/GTIN:
     4015867228609
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->2xUSB-C/A o.Netzteil sw
Artikel-Nummer: HUBBIES12B
Mit diesem USB 3.0-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB-C-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu 4 USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.

      Features
      • Verleiht Ihrem PC/Notebook 2 zusätzliche USB-C-Ports und 2 zusätzliche USB-A-Ports
      • USB 3.0 SuperSpeed ​​5Gbps
      • Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung
      • Einfache Plug-and-Play-Installation
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.022 m
width:
0.075 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,84*
€ 18,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 19,50*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.