Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD WD Green 2,5" (6.4cm) 1TB SATA3 7mm intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD WD Green 2,5" (6.4cm) 1TB SATA3 7mm intern
SSD WD Green 2,5" (6.4cm) 1TB SATA3 7mm intern
Artikel-Nr.:
     832-411318
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3G0A
EAN/GTIN:
     0718037894188
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.065 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.125 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 55,46*
€ 71,25*
€ 4,00*
ab € 58,25*
€ 74,51*
€ 4,50*
ab € 59,78*
€ 76,41*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 60,82*
€ 77,74*
€ 3,50*
ab € 62,20*
€ 79,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.