Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenleser
>
USB Speicherkartenleser
>
Artikel
SD Kartenleser Extreme Pro Adapter USB 3.1 / USB-C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-411235
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDDR-F451-GNGEN
EAN/GTIN:
0619659184261
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
weight:
0.177 kg
height:
0.035 m
width:
0.100 m
depth:
0.140 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Adapter
Weitere Suchbegriffe:
CompactFlash Card
,
CompactFlash-Karte
,
Compactflashcard
,
Compactflashkarte
,
Kompaktflash Karte
,
Speicherkartenlesegerät
,
Speicherkartenleser
,
USB Card Reader
,
USB Speicherkartenleser
,
compactflash card sandisk
,
cf-card
,
Adapter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
2 Tage
25
€ 2,90*
ab € 33,08*
€ 42,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,70*
€ 43,84*
Lager 752
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 34,01*
€ 44,11*
Lager 128
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 45,81*
Lager 1546
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,55*
€ 46,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02L1-M000N0
€ 347,32*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
€ 423,95*
Ähnlich
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
Iiyama
MD CAR1021-B1
€ 522,33*
Ähnlich
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
Iiyama
MD CAR2031-B1
€ 541,90*
Ähnlich
iiyama MD-WLIFT2031-W1 2,67 m (105") Weiß Flur
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
€ 534,70*
Ähnlich
iiyama OPC51204BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Iiyama
OPC51204BC-1
€ 481,03*
Ähnlich
iiyama SDM31201BC-1L PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Iiyama
SDM31201BC-1L
€ 494,36*
Ähnlich
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
Iiyama
UC-CAM10PRO-1
€ 182,79*
Ähnlich
LG ACC-CC-EF5E Monitorzubehör
LG
ACC-CC-EF5E
€ 1.754,04*
Ähnlich
LG EB-B100 Eingangserweiterungsmodul für Monitore
LG
EB-B100
€ 464,74*
Ähnlich
LG KT-OPSF Befestigungskit für LCD-Display
LG
KT-OPSF
€ 97,09*
Ähnlich
LG KT-SP0 Pixelsensor für LCD-Display
LG
KT-SP0
€ 30,51*
Ähnlich
Logitech 950-000084 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech
950-000084
€ 686,63*
Ähnlich
Logitech 952-000031 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
952-000031
€ 113,82*
Ähnlich
Logitech 952-000199 Zubehör für Konferenztechnik Erweiterungsset
Logitech
952-000199
€ 737,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.