Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 64GB SanDisk Ultra Flair USB 3.0 blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 64GB SanDisk Ultra Flair USB 3.0 blue
USB-Stick 64GB SanDisk Ultra Flair USB 3.0 blue
Artikel-Nr.:
     832-411151
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-064G-G46B
EAN/GTIN:
     0619659163051
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
GESCHWINDIGKEIT TRIFFT STIL
Das SanDisk Ultra Flair™ USB 3.0 Flash-Laufwerk sorgt für eine schnelle Übertragung Ihrer Dateien. Dank High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 können Sie Ihre Dateien jetzt noch schneller übertragen. Das robuste und elegante Metallgehäuse ist stabil genug, um auch harte Stöße zu überstehen. Und mit dem verfügbaren Passwortschutz können Sie sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben2. Mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk speichern Sie Ihre Dateien mit Stil.

DATENÜBERTRAGUNG IN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
Erleben Sie High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk. Übertragen Sie Dateien deutlich schneller als mit USB 2.0-Laufwerken.

ELEGANT UND ROBUST
Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, das sowohl elegant als auch äußerst stabil ist.

PASSWORTSCHUTZ FÜR IHRE DATEIEN
Sie können Ihre Filme oder Musik mit anderen teilen und dabei sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben. Mit dem benutzerfreundlichen Passwortschutz können Sie einschränken, wer bestimmte Dateien sehen darf und wer nicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.015 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.155 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,30*
€ 9,19*
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 10,00*
12 Tage
46
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,72*
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,26*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,74*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 19,97*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,33*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,51*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,21*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,23*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,23*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 10,00*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,77*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,18*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,85*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,62*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.