Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-410946 Herst.-Nr.: D31930 EAN/GTIN: 7640186416788 |
| |
|
| | |
| Elegant und minimalistisch: Das hochwertige Design der Urban-Hülle passt sich perfekt der Form Ihres MacBooks an. Das weiche Futter aus Kunstfell schützt vor Beschädigungen und Staub.
Ein mobiler Lebensstil fordert praktische Lösungen. Die kompakte Hülle ist aus elastischem Neopren gefertigt und lässt sich überall verstauen, sei es im Rucksack, der Tasche oder als Blickfang in der Hand. Die Lederakzente setzen tolle modische Akzente. Die Urban-Hülle ist in verschiedenen Farben und Grössen erhältlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.225 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,15* | € 20,64* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,56* | € 21,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,02* | € 21,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,59* | € 23,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,03* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|