Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 256GB Kingston DT-Maxa USB 3.2 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 256GB Kingston DT-Maxa USB 3.2 retail
USB-Stick 256GB Kingston DT-Maxa USB 3.2 retail
Artikel-Nr.:
     832-410677
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTMAXA/256GB
EAN/GTIN:
     0740617328370
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Sticks der Serie Kingston’s DataTraveler® Max erreichen dank neuestem USB 3.2 Gen 2-Standard rekordverdächtige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000/900 MB/s**. Das einzigartige, geriffelte, auf Portabilität angelegte, praktische Gehäuse schützt den Stecker, wenn er nicht in Gebrauch ist, und lässt sich mit einer einzigen Bewegung bewegen. Mit USB Typ-C®*- und Typ-A-Anschlüssen erhältlich, sodass er sich sowohl für Laptops und Desktops der nächsten Generation als auch für herkömmliche Geräte eignet. Die Serie DT Max liefert eine erstklassige Leistung und verfügt über große Kapazitäten von bis zu 1 TB***, sodass er sich optimal für die Übertragung und Speicherung großer digitaler Dateien wie HD-Fotos, 4K/8K-Videos, Musik und mehr eignet.

Neuester USB 3.2 Gen 2 Standard
Verschieben Sie Ihre Dateien blitzschnell mit unglaublichen Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s beim Lesen, 900MB/s beim Schreiben**.

Kompromissloser Speicher
In großen Kapazitäten von 256 GB bis 1 TB*** erhältlich, für den Transport Ihrer digitalen Bibliothek.

Duale Option für Konnektivität
USB Typ-C®- und Typ-A-Steckervarianten für nahtlose Dateiübertragungen mit Laptops oder Desktops der nächsten Generation und herkömmlichen Laptops.

Einzigartiges Design
Praktische Einhand-Schiebekappe, LED-Statusanzeige und funktionale Schlüsselringöse.
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.010 m
width:
0.080 m
depth:
0.165 m
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,00*
€ 31,83*
3 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,47*
€ 33,77*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 25,39*
€ 33,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 34,60*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,32*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.