Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada WL-Router ER8411 OMADA 10-Port VPN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada WL-Router ER8411 OMADA 10-Port VPN Router
TP-Link Omada WL-Router ER8411 OMADA 10-Port VPN Router
Artikel-Nr.:
     832-410418
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER8411(UN)
EAN/GTIN:
     4897098683309
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Machen Sie Ihr Unternehmen mit 10G Enterprise Connectivity zukunftssicher
Omada VPN-Router mit 10G-Ports

Zentrales Cloud-Management
Nahtlose Integration in die Omada SDN-Plattform

Quad-Core-CPU mit 2,2 GHz
Hardwaredesign auf Enterprise-Niveau bietet maximale Leistung

Zwei 10GE-SFP+-Ports
Aggregation mit hoher Bandbreite mit 1× WAN- und 1× WAN/LAN-Ports

Bis zu 10 WAN-Ports
Multi-WAN Load Balance erhöht die Nutzungsrate von Breitband mit mehreren Leitungen

Zwei USB 3.0-Ports
Verfügbare 4G/3G-Modemverbindung für LTE-WAN-Backup

Leistung mit hoher Kapazität
Unterstützt bis zu 2.300.000 gleichzeitige Sitzungen

Hochsicheres VPN
Enterprise-Standard SSL / IPSec / PPTP / L2TP VPN & OpenVPN / L2TP über IPSec VPN

Verbesserte Sicherheit
Leistungsstarke Firewall, DoS-Abwehr, IP/MAC/URL/Schlüsselwortfilterung

Zwei redundante Netzteile
Zuverlässigkeit der Carrier-Klasse für Unternehmensnetzwerke

Leistungsstarke Quad-Core 2,2 GHz CPU
Verwalten Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk mit der richtigen Menge an Rechenleistung. Duale redundante Netzteile gewährleisten darüber hinaus die Zuverlässigkeit der Carrier-Klasse für Unternehmensnetzwerke.

Holen Sie das maximale für Ihr Internetzugang mit dem Omada Enterprise 10G-Gateway
Maximale Bandbreite mit dem 10G Omada Enterprise Gateway. Errichten Sie ein blitzschnelles Netzwerk mit Omada ER8411, einem VPN-Router für den Enterprise-Bereich mit 10G-Ports. Er übertrifft den Bedarf an schnellen, zuverlässigen und sicheren Enterprise-Netzwerken und eignet sich ideal für große Installationen wie Bürogebäude, Schulen und Hotels.

Bauen Sie ganz einfach ein ganzes 10G-Unternehmensnetzwerk auf

10 × WAN-Ports und ein USB-WAN für mobiles Breitband
Mit bis zu 10 × WAN SFP+-, SFP- und RJ45-Ports unterstützt der Router verschiedenste Internetzugänge.*1 Multi-WAN-Load-Balancing verteilt Ihre Datenströme gemäß dem Bandbreitenanteil jedes WAN-Ports, um all Ihre Internetleitungen möglichsts effizient und gleichermaßen auszulasten und zu bündeln, um so Ihre Internet-Bandbreite auf das maximum zu erhöhen. Verbinden Sie ein 4G-/3G-Modem mit einem der USB 3.0-Ports für eine LTE-WAN-Redundanz.

Hochsicheres und leistungsstarkes VPN
ER8411 unterstützt Passthrough-Traffic und mehrere VPN-Protokolle, einschließlich SSL, IPSec, PPTP und L2TP im Client/Server-Modus. Auto-IPSec-VPN mit einem Klick vereinfacht die VPN-Konfiguration und erleichtert die Netzwerkverwaltung und -bereitstellung.*2 Der Router verfügt außerdem über eine integrierte VPN-Engine-Hardware, die die Unterstützung und Verwaltung von Hunderten von IPSec-, PPTP-, L2TP-, SSL-VPN- und OpenVPN-Tunneln ermöglicht.

Robuste Sicherheitsfunktionen

Leistungsstarke Firewall
Erweiterte Firewall-Richtlinien
schützen Ihr Netzwerk und Ihre Daten.

Komfortable VLAN-Unterstützung
Erstellen Sie virtuelle Netzwerksegmente für
verbesserte Sicherheit und vereinfachte
Netzwerkverwaltung.

DoS-Verteidigung
Erkennt und blockiert automatisch
Denial of Service (DoS)-Angriffe wie
TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of
Death und andere verwandte Bedrohungen.

IP/MAC/URL/Keyword-Filterung
Kraftvoller Schutz vor Viren und Angriffen.

IP-MAC-Bindung
Reserviert statische IP-Zuweisung für
Clients zum Schutz vor ARP-
Angriffen und Spoofing.

ALG-Aktivierung mit einem Klick
ALG-Aktivierung mit einem Klick für
Anwendungen wie FTP, H323, SIP,
IPSec und PPTP.

ALG-Aktivierung mit einem Klick
ALG-Aktivierung mit einem Klick für
Anwendungen wie FTP, H323, SIP,
IPSec und PPTP.

Nahtlose Integration in Omada SDN
Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Router, um ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management bereitzustellen und ein hochskalierbares Netzwerk zu erstellen – alles über eine einzige Schnittstelle gesteuert.
Weitere Informationen:
weight:
3.791 kg
height:
0.100 m
width:
0.340 m
depth:
0.530 m
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router vpn, dsl router, Wireless Router
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 327,12*
€ 362,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 328,02*
€ 362,22*
Frei Haus
ab € 333,56*
€ 369,01*
Frei Haus
ab € 374,25*
€ 382,70*
1 Tag
11
€ 7,50*
ab € 358,71*
€ 392,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,22*
€ 431,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.