Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4849 Herst.-Nr.: ER8411 EAN/GTIN: 4897098683309 |
| |
|
|  |  |
 | Das ER8411 Omada 10G Multi-WAN Security Gateway von TP-Link bietet hervorragende Datenverarbeitungsfunktionen und eine Reihe leistungsstarker Funktionen, darunter SSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN & OpenVPN, Load Balance, Access Control, DoS Defense und Bandwidth Control. Zwei 10GE SFP+-Ports und bis zu 10 WAN-Ports ermöglichen Aggregationskonnektivität mit hoher Bandbreite und Multi-Line-Breitband. Als Router, der sich nahtlos in die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integrieren lässt, bietet der ER8411 überall und jederzeit eine zentralisierte Fernverwaltung. Highlights - Integriert in Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP), zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung
- Zentralisiertes Management: Cloud-Zugriff und Omada-App für höchsten Komfort und einfache Verwaltung
- Zwei 10GE SFP+ Ports: 1× WAN und 1× WAN/LAN 10GE SFP+ Ports bieten Aggregationskonnektivität mit hoher Bandbreite
- Bis zu 10 WAN-Ports: Glasfaser- und RJ45-WAN-Ports mit Load Balance erhöhen die Nutzungsrate von Multiline-Breitband
- Hochsicheres VPN: Unternehmensstandard SSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN und OpenVPN sind ideal für den Einsatz in mehreren Niederlassungen und für WFH
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Leistungsstarke Firewall, DoS-Abwehr, IP/MAC/URL-Filterung und IP-MAC-Bindung sowie One-Click ALG-Aktivierung bieten erstklassige Sicherheit
- 2× 10GE SFP+ Ports (1 WAN, 1 WAN/LAN) 1× 1GE SFP WAN/LAN Port 8× 1GE RJ45 WAN/LAN Ports 1× RJ45 Console Ports 2× USB Ports (Anschluss eines 4G/3G-Modems als WAN-Backup)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3777 g | Höhe: | 10.4 cm | Länge: | 33.7 cm | Breite: | 53.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 327,12* | € 362,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 328,02* | € 362,22* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,56* | € 369,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 374,25* | € 382,70* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 358,71* | € 392,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|