Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Externer SuperSpeed USB Hub mit 10 Ports + Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Externer SuperSpeed USB Hub mit 10 Ports + Schalter
DELOCK Externer SuperSpeed USB Hub mit 10 Ports + Schalter
Artikel-Nr.:
     832-409642
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63670
EAN/GTIN:
     4043619636709
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse, wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 10 USB Typ-A Anschlüsse. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten mit 5 Gbps übertragen. Jeder Port kann einzeln mit Hilfe der Schalter ein- oder ausgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.491 kg
height:
0.120 m
width:
0.065 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 41,36*
€ 54,85*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,67*
€ 56,25*
€ 4,70*
ab € 43,34*
€ 57,07*
€ 4,99*
ab € 44,89*
€ 58,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 61,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.