Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton Z4694G 23,8" i5-12400 8GB DDR4 256GB PCIe SDD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton Z4694G 23,8" i5-12400 8GB DDR4 256GB PCIe SDD W11P
Acer Veriton Z4694G 23,8" i5-12400 8GB DDR4 256GB PCIe SDD W11P
Artikel-Nr.:
     832-409084
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.VWLEG.001
EAN/GTIN:
     4711121052750
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Weitere Informationen:
weight:
12.275 kg
height:
0.590 m
width:
0.190 m
depth:
0.740 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 782,40*
€ 866,35*
Frei Haus
ab € 792,73*
€ 874,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 794,08*
€ 874,91*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 855,66*
€ 943,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,80*
€ 1.123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,16*
€ 1.121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,60*
€ 1.076,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,02*
€ 1.044,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,66*
€ 1.018,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.