Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z4694G Intel® Core™ i5 i5-12400 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99959742
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.VWLEG.001
EAN/GTIN:
     4711121052750
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
326.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
540.6 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
135 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
5 MP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,23*
€ 1.022,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,83*
€ 1.022,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,47*
€ 995,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,79*
€ 974,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,91*
€ 935,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.