Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 250GB Silicon Power USB3.2 M80 590/260 Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 250GB Silicon Power USB3.2 M80 590/260 Gen 2
USB-Stick 250GB Silicon Power USB3.2 M80 590/260 Gen 2
Artikel-Nr.:
     832-408952
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP250GBUF3M80V1G
EAN/GTIN:
     4713436146995
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.060 m
width:
0.085 m
depth:
0.125 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 31,02*
€ 42,86*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 65,17*
€ 3,50*
ab € 71,80*
€ 94,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.