Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-408103 Herst.-Nr.: DTXM/64GB EAN/GTIN: 0740617326260 |
| |
|
| | |
| Der Kingston DataTraveler® Exodia™ M bietet einen einfachen Zugriff auf Laptops, Desktop-PCs, Monitore und andere digitale Geräte dank der Leistung von USB 3.2 Gen 1. Der DT Exodia M ermöglicht schnelle Datenübertragungen und eine komfortable Speicherung von Dokumenten, Musik, Videos und mehr. Er ist in mehreren eleganten Farboptionen erhältlich, die einer Speicherkapazität von bis zu 256GB* entsprechen. Sein praktisches Design macht ihn zu einer idealen Speicherlösung für unterwegs, sei es am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Schule.
Funktionelles Design Das Design der beweglichen Kappe schützt den USB-Anschluss und Ihre Daten, wenn der Stick nicht benutzt wird.
Greifbarer Komfort Die leichte USB 3.2 Gen 1-konforme Speicherlösung ermöglicht schnelle Dateiübertragungen.
Ultimative Tragbarkeit Verschiedene Speicherkapazitäten mit farbiger Kappe und einer Öse, die sich einfach an Schlüsselringen befestigen lässt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.010 kg | height: | 0.011 m | width: | 0.102 m | depth: | 0.115 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,59* | € 5,30* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 5,31* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,68* | € 5,42* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,88* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|