Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 34x/set S/FTP 2xRJ05 2.00m ws LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 34x/set S/FTP 2xRJ05 2.00m ws LSZH
Equip Patchkabel Cat6 34x/set S/FTP 2xRJ05 2.00m ws LSZH
Artikel-Nr.:
     832-408011
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635511
EAN/GTIN:
     4015867228081
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
1.903 kg
height:
0.200 m
width:
0.170 m
depth:
0.265 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,67*
€ 65,37*
11 Tage
8
€ 5,00*
ab € 58,48*
€ 75,78*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 61,30*
€ 78,89*
€ 3,50*
ab € 62,84*
€ 80,80*
€ 6,90*
ab € 79,97*
€ 102,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.