Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AENO Wasserkocher EK4 1.5L, 360°drehbar dunkel grau retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AENO Wasserkocher EK4 1.5L, 360°drehbar dunkel grau retail
AENO Wasserkocher EK4 1.5L, 360°drehbar dunkel grau retail
Artikel-Nr.:
     832-407914
Hersteller:
     Aeno
Herst.-Nr.:
     AEK0004
EAN/GTIN:
     5291485011598
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l

AENO Wasserkocher EK4

Nichts ist überflüssig, nur praktische Funktionalität
  1. Doppelte Wände
  2. Strix®-Kontaktgruppe
  3. Volumen 1,5 l


Die mit Wasser in Berührung kommende Innenschicht ist einteilig, hat keine Nähte und besteht aus AISI 304-Stahl. Die Außenschicht besteht aus hitzebeständigem Kunststoff. Der Luftspalt zwischen den Wänden hilft, das Wasser länger heiß zu halten, während die Außenwand von kritischen Temperaturen ferngehalten wird.
Weitere Informationen:
weight:
1.361 kg
height:
0.200 m
width:
0.220 m
depth:
0.245 m
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.