Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-407213 Herst.-Nr.: 65BDL6005X/00 EAN/GTIN: 8712581785772 |
| |
|
| | |
| Stellen Sie sicher, dass jedes Detail unter Kontrolle ist. Der Philips X-Line Videowandmonitor ist für einen Betrieb rund um die Uhr konzipiert und kann an all Ihre Inhalte angepasst werden. Sehen Sie sich Inhalte aus mehreren Quellen in Echtzeit mit verbesserter Bildqualität an.
Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.
FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.
OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.
Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).
Geteilter Modus. Erstellen Sie geteilte 4K-Videowände in jeder Größe. Schließen Sie zwei oder mehr professionelle Philips Monitore an, um eine geteilte Videowand zu erstellen – ohne externe Geräte. Ein einzelner Player kümmert sich um die Inhalte, egal ob Sie vier Bildschirme oder 40 Bildschirme nutzen. 4K-Inhalte werden vollständig unterstützt, und wenn Sie diese Inhalte auf vier Bildschirmen anzeigen, erhalten Sie die bestmögliche Punktdichte.
Ultraschmaler Rahmen. Für verzerrungsfreie Bilder. Steigern Sie die Bildqualität mit Pure Color Pro. Durch benutzerdefinierte Farbtemperatureinstellungen und erweiterte Gammakalibrierung werden Inhalte brillanter und strahlender dargestellt, was für ein realistisches Bild sorgt. Weitere Informationen: | | weight: | 23.000 kg | height: | 1.120 m | width: | 0.150 m | depth: | 1.700 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 2.835,96* | € 3.047,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.856,17* | € 3.064,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.980,70* | € 3.199,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 3.034,72* | € 3.251,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|