Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS X-Line 55BDL3207X 24/7/FHD/700cd/Corp. V-WALL (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PHILIPS X-Line 55BDL3207X 24/7/FHD/700cd/Corp. V-WALL (Speditionsversand)
PHILIPS X-Line 55BDL3207X 24/7/FHD/700cd/Corp. V-WALL (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-407210
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55BDL3207X/00
EAN/GTIN:
     8712581785956
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Ein völlig neues Erlebnis für Präsentationen und Firmenbranding. Der Philips X-Line Videowandmonitor erweckt Ihre Inhalte zum Leben und gewinnt mit Pure Color Pro in jeder Umgebung die absolute Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden
Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung
Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen
Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).

Geteilter Modus. Erstellen Sie geteilte 4K-Videowände in jeder Größe.
Schließen Sie zwei oder mehr professionelle Philips Monitore an, um eine geteilte Videowand zu erstellen – ohne externe Geräte. Ein einzelner Player kümmert sich um die Inhalte, egal ob Sie vier Bildschirme oder 40 Bildschirme nutzen. 4K-Inhalte werden vollständig unterstützt, und wenn Sie diese Inhalte auf vier Bildschirmen anzeigen, erhalten Sie die bestmögliche Punktdichte.

Ultraschmaler Rahmen. Für verzerrungsfreie Bilder.
Steigern Sie die Bildqualität mit Pure Color Pro. Durch benutzerdefinierte Farbtemperatureinstellungen und erweiterte Gammakalibrierung werden Inhalte brillanter und strahlender dargestellt, was für ein realistisches Bild sorgt.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Signage Display, 55" digital signage, digital signage, philips digital signage, Large Format Displays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.112,25*
€ 2.264,79*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.221,33*
€ 2.393,97*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.381,76*
€ 2.542,65*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,65*
€ 3.025,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,58*
€ 3.009,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,72*
€ 2.922,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,90*
€ 2.867,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,76*
€ 2.834,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.