Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 o.Netzteil sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 o.Netzteil sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 o.Netzteil sw
Artikel-Nr.:
     832-407037
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     C4PUSB3
EAN/GTIN:
     4015867228012
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit diesem USB 3.0-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB 3.0-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.
Weitere Informationen:
weight:
0.076 kg
height:
0.020 m
width:
0.075 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,25*
€ 14,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 15,82*
2 Tage
19
€ 10,00*
ab € 16,25*
€ 22,34*
5 Tage
2882
€ 1,00*
ab € 17,59*
€ 24,01*
€ 3,50*
ab € 23,43*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.