Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-405562 Herst.-Nr.: EK631DE.1GR EAN/GTIN: 4049759278182 |
| |
|
| | |
| 19“ 1HE Steckdosenleiste 9 x CEE 7/3 ohne Schalter,im Aluprofil, grau 19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil Ausgänge 9 x CEE7/3 Ausgänge um 45° gedreht Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag Zuleitung 2 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker Farbe schwarz Zertifizierungen CE, RoHS Weitere Informationen: | | weight: | 0.774 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.510 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,06* | € 23,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,68* | € 29,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,79* | € 29,80* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,46* | € 42,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,98* | € 48,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|