Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Neutral USB-Stick flash drive, 32GB BULK bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange Neutral USB-Stick flash drive, 32GB BULK bulk
MediaRange Neutral USB-Stick flash drive, 32GB BULK bulk
Artikel-Nr.:
     832-405191
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR911NTRL
EAN/GTIN:
     4260664872474
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit. In dieser Variation sind unsere USB-Sticks Neutral und ohne Logo, bulk verpackt.

Hinweise:

Die tatsächliche Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängt von der Computerleistung sowie der jeweiligen Dateigröße ab.

*GB = 1 Milliarde Byte. Da das Gerät für die Formatierung und andere Funktionen den physikalischen Speicher verwendet, ist die tatsächliche Kapazität des Flash Speichers bis zu 10% geringer. USB 2.0 Speichersticks sind sowohl zu USB 3.0-Anschlüssen kompatibel, als auch abwärtskompatibel zu USB 1.1-Anschlüssen. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung mit einem USB 1.1-Anschluss, die Lese- und Schreibgeschwindigkeit deutlich von den genannten Werten abweicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.015 kg
height:
0.032 m
width:
0.088 m
depth:
0.120 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,44*
5 Tage
101
€ 1,00*
ab € 10,19*
€ 14,52*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.