Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PH-RX6400-4G 4GB GDDR6 HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PH-RX6400-4G 4GB GDDR6 HDMI DP
ASUS PH-RX6400-4G 4GB GDDR6 HDMI DP
Artikel-Nr.:
     832-404838
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0H91-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081602392
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Schlagkräftig Die ASUS Phoenix Radeon™ RX 6400 verdankt ihren Namen einer hohen Leistung in einem robusten Gesamtpaket. Ein großer Einzellüfter nutzt die Vorteile unseres Axial-Tech-Lüfterdesigns und eines doppelt kugelgelagerten Lüfters, der doppelt so lange hält wie gleitgelagerte Alternativen. Um die Messlatte höher zu legen, wird jede Karte in unserem vollautomatischen Auto-Extreme-Technologie-Herstellungsprozess gefertigt und einem 144-stündigen Gaming-Stresstest unterzogen. Wenn du auf der Suche nach einem langlebigen Begleiter bist, der dich über Jahre hinweg mit Energie versorgt, dann ist der ASUS Phoenix genau das Richtige für dich. KÜHLUNG Axial-Tech Lüfter-Design Besser, schneller, stärker Ein großer Axial-Tech-Ventilator hat eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den Luftdruck nach unten erhöht. Lüfter mit Doppelkugellager 2x längere Lebenserwartung Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager. TECHNIK Auto-Extrem-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. Anschlussblende aus Edelstahl Stähle dich Die Halterung des Phoenix wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist. SOFTWARE AMD Radeon Software Ändere die Art, wie du spielst Die neueste Radeon™ Software entfesselt das volle Potenzial deines Grafikprozessors mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis optimiert sind. EXPERIENCE 144 Stunden Validierungsprogramm "Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung Jede Karte muss strenge Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen, bevor sie ausgeliefert wird. Leistungs- und Stresstests werden mit den aktuellen Top-Titeln wie Fortnite, League of Legends, Overwatch und PlayerUnknown's Battlegrounds durchgeführt. ASUS führt auch Zuverlässigkeitstests durch, die einen 144-Stunden-Stabilitätstest und eine Reihe von 3DMark-Benchmark-Durchläufen umfassen, um sicherzustellen, dass die Karte auch bei starker Beanspruchung eine gute Leistung erbringt. 1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft. 20+ Adobe-Anwendungen Branchenführende Anwendungen wie Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark und XD. Adobe Fonts Greifen Sie direkt in Ihren Creative Cloud-Applikationen auf Tausende von Schriftarten zu. Behance Lassen Sie sich von der größten Kreativ-Community der Welt inspirieren. Creative Cloud-Bibliotheken Ihr Team kann Assets über alle Apps und Geräte hinweg gemeinsam nutzen, so dass alle auf dem gleichen Stand sind. 1 TB Cloud-Speicher pro Benutzer Zusätzlicher Speicherplatz erleichtert Ihrem Team die gemeinsame Nutzung und Verwaltung kreativer Inhalte.
Weitere Informationen:
weight:
0.890 kg
height:
0.055 m
width:
0.220 m
depth:
0.300 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 4,50*
ab € 101,57*
€ 128,27*
€ 5,50*
ab € 101,88*
€ 128,96*
1 Tag
33
€ 2,00*
ab € 103,07*
€ 131,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 104,29*
€ 132,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 131,19*
€ 163,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.