Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec Patchkabel SSTP CAT7 Ste.CAT6a d=4mm re 90+180° 1m sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec Patchkabel SSTP CAT7 Ste.CAT6a d=4mm re 90+180° 1m sc
Wantec Patchkabel SSTP CAT7 Ste.CAT6a d=4mm re 90+180° 1m sc
Artikel-Nr.:
     832-404748
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7558
EAN/GTIN:
     4250367775585
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: wantec patchkabel cat 6a 1,0m, patch kabel, patch-kabel 1m, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.