Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-404257 Herst.-Nr.: 129407 EAN/GTIN: 4015867227770 |
| |
|
| | |
| Das Equip Universal-Abisolierwerkzeug ist robust und kostengünstig und eignet sich sowohl für Flach- als auch für Rundkabel sowohl UTP / STP als auch mehradrige Kabel mit einem Außendurchmesser von 3,5 - 9 mm. Außerdem ist es mit einer Einstellschraube für Kabel in verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.610 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.010 m | depth: | 0.021 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,32* | € 3,54* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,22* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|