Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, VC LED, 10m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, VC LED, 10m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, VC LED, 10m, grau
Artikel-Nr.:
     832-403711
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     DCK1001GR.10
EAN/GTIN:
     4049759059378
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- 10Gbit Ethernet Patchkabel Cat.6 Class EA mit leuchtenden Steckern zur Vefolgung des Leitungsweges.
- 2 x RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7.
- S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm.
- Flammwidrig IEC 60332-3, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034.
- Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.430 kg
height:
0.030 m
width:
0.280 m
depth:
0.280 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
67
€ 9,90*
ab € 19,13*
€ 25,91*
€ 4,90*
ab € 19,00*
€ 25,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,64*
€ 26,62*
€ 5,95*
ab € 20,53*
€ 27,81*
€ 6,90*
ab € 21,47*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.