Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-403707 Herst.-Nr.: DCK1001GR.0,5 EAN/GTIN: 4049759059347 |
| |
|
| | |
| - 10Gbit Ethernet Patchkabel Cat.6 Class EA mit leuchtenden Steckern zur Vefolgung des Leitungsweges. - 2 x RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7. - S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm Flammwidrig IEC 60332-3, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. - Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.032 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.015 m | depth: | 0.050 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,95* | € 7,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,96* | € 7,32* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,17* | € 7,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,37* | € 7,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,60* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|