Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6A 250x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m sw Plat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Patchkabel Cat6A 250x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m sw Plat.
Equip Patchkabel Cat6A 250x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m sw Plat.
Artikel-Nr.:
     832-403037
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635697
EAN/GTIN:
     4015867227923
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
weight:
5.776 kg
height:
0.280 m
width:
0.305 m
depth:
0.482 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,12*
€ 1.027,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,48*
€ 1.016,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,10*
€ 980,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,03*
€ 950,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,55*
€ 902,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.