Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Steckdosenleiste 6x mit Schalter,2xUSB,2xRJ45,2xRJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Steckdosenleiste 6x mit Schalter,2xUSB,2xRJ45,2xRJ11
EFB Steckdosenleiste 6x mit Schalter,2xUSB,2xRJ45,2xRJ11
Artikel-Nr.:
     832-400953
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK610
EAN/GTIN:
     4049759107543
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Überspannungsschutz für Stromversorgung, Netzwerk und Telefon/Modem 2 x USB-Ladefunktion z.B. für Smartphone, MP3-Player, Kamera, ... Beleuchteter Ein/Aus-Schalter Wandmontage möglich Um 45° gedrehte Steckdoseneinsätze Anschlüsse: 6 x Schuko, 2 x RJ45 UTP (IN/OUT), 2 x RJ11 (IN/OUT), 2 x USB Typ A Buchse USB Stromversorgung 5 V DC, 1000 mA max. gesamt Anschlussleitung ca. 1,5 m H05VV-F 3G 1,00 mm², 250 V AC / 16 A mit Schukowinkelstecker Mit Kindersicherung, GS-geprüft 250 V / 16 A VDE-geprüft
Weitere Informationen:
weight:
0.675 kg
height:
0.070 m
width:
0.150 m
depth:
0.260 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
68
€ 9,90*
ab € 18,86*
€ 25,84*
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 25,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,99*
€ 27,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,76*
€ 33,78*
€ 6,90*
ab € 25,25*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.