Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Mobiler TV Wagen COWORKSATION weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Mobiler TV Wagen COWORKSATION weiß
DURABLE Mobiler TV Wagen COWORKSATION weiß
Artikel-Nr.:
     832-400748
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     370202
EAN/GTIN:
     4005546730370
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Mobiler TV Wagen COWORKSATION®


"NEW WORK - Die Arbeitswelt verändert sich Die Digitalisierung schreitet weiter voran und fördert neue Arbeitsstrukturen. Unternehmenskulturen werden mobiler, flexibler und kommunikativer. Megatrends wie Remote Work, Kollaboration oder Work-Life-Blending fordern smarte Lösungen. Daher stehen durchdachte Produkte als Lösungsgeber für mobiles Arbeiten und agile Arbeitsmethoden im Fokus.

COWORKSATION® - das heißt COWORKing und ConverSATION. Der neue mobile TV Wagen von DURABLE verbindet die Vorteile des hybriden Arbeiten. Kollegen im Home Office lassen sich flexibel und bequem zu Besprechungen zuschalten. Der Video Trolley ist der ideale Begleiter bei Videokonferenzen und bietet ausreichend Platz für das entsprechende Zubehör. Sein schlankes Design sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten beispielsweise in Besprechungsräumen und kleineren Konferenzräumen. Mit seinen hochwertigen Rollen und einem Griff in angenehmer Höhe lässt er sich bequem und ohne Anstrengung von Raum zu Raum fahren. "

    Highlights
    • Praktischer Mediawagen für Videokonferenzen und Präsentationen in kleineren Gruppen
    • Leichtläufig beweglich und stabil im Stand dank der 75 mm großen Rollen mit Bremsfunktion
    • Einfache Bedienung mit bequemen Griff und Kabelhalter am Profil
    • Integriertes Kabelmanagement in dem Aluprofil
    • Hochwertig verleimter CDF-Korpus bietet mehrere Öffnungen für Kabelführung & Wärmeabfuhr.
    • Er ist feuchtigkeitsbeständig und feuerresistent.
    • Oberes Fach für kleine Utensilien, wie Fernbedienung, Maus, Tastatur, Kabel
    • Fach mit Griffloch für z. B. einen Mini-PC
    • Unteres Fach für das weitere Hardware-Zubehör, z. B. Akku, 3-fach Steckdose, Verlängerungskabel
    • Kabelauslässe befinden sich am Profil hinten zum Stromanschluss,seitlich für den Laptop-Anschluss, und unten vorne für ein Ladekabel
    • Höhenverstellung des Monitors/TV bei der Montage
    • Monitor kann direkt an die Tischkante geschoben werden, da der Korpus unter dem Tisch verschwinden kann. Abstand zwischen Boden und Oberkante Korpus beträgt 59 cm
    • Universale VESA-Halterung für die VESA-Standards 75x75mm bis 200x200mm
    • Zugelassene Monitorgröße und Gewicht: 19-43‘‘ (48x109 cm), bis zu 18 kg
    • Maximale Tastaturgröße: 479 x 186 x 28 mm (LxBxH)
    • Gesamte Belastbarkeit: 25 kg
    • Produktmaße: 574 x 572 x 1.292 mm (Stellmaße x Höhe)"
    • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung : NEIN


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
22.360 kg
height:
0.220 m
width:
0.400 m
depth:
1.180 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 752,15*
€ 823,80*
€ 1,95*
ab € 772,12*
€ 844,68*
€ 5,50*
ab € 757,35*
€ 844,68*
Frei Haus
ab € 778,19*
€ 852,41*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 795,85*
€ 868,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,65*
€ 1.033,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,30*
€ 1.027,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,65*
€ 984,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,97*
€ 962,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,85*
€ 947,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
370110
ab € 139,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.