Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD microSD Card 2GB Transcend w/adapter retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD microSD Card 2GB Transcend w/adapter retail
SD microSD Card 2GB Transcend w/adapter retail
Artikel-Nr.:
     832-39239
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSD
EAN/GTIN:
     0760557804871
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Transcends microSD Speicherkarten sind um ca. 90% kleiner als normalgroße SD Karten und eignen sich dadurch hervorragend für Handys und sehr kleine Kompaktgeräte. Mit Adapter können sie auch in Standard SD Kartenschächten verwendet werden.

- SD-Adapter ermöglicht den Einsatz in Geräten mit SD-Kartenslot
- Mechanischer Schreibschutzschalter am Adapter
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.022 m
width:
0.115 m
depth:
0.180 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
631
1
€ 8,00*
ab € 4,58*
€ 6,68*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,61*
€ 6,73*
1 Tag
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,74*
1
€ 4,50*
ab € 4,71*
€ 6,87*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSDC
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.