Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Repeater 1200 AX retail
AVM FRITZ!Repeater 1200 AX retail
Artikel-Nr.:
     832-390238
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002974
EAN/GTIN:
     4023125029745
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz
Der FRITZ!Repeater 1200 AX erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs. Innovatives Wi-Fi 6 sorgt für höhere Datenraten und eine bessere Verteilung der verfügbaren Bandbreite an alle verbundenen Endgeräte. Gleichzeitig sorgt der FRITZ!Repeater 1200 AX für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Mit Wi-Fi 6 optimales WLAN für alle Geräte
Der neue Standard Wi-Fi 6 trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Von Smartphones über Tablets, PCs, 4K-Fernseher und Lautsprecher bis hin zur smarten Lampe werden immer mehr Geräte gleichzeitig im WLAN verwendet. Dank Wi-Fi 6 mit zwei Funkeinheiten lassen sich Datenraten von bis zu 3.000 Mbit/s (2.400 MBit/s / 5GHz + 600 MBit/s / 2,4GHz) erzielen. Wi-Fi 6 sorgt auch für eine bessere Aufteilung der zur Verfügung stehenden Bandbreite. So profitieren auch ältere Smartphones oder Notebooks von der Leistung des FRITZ!Repeaters 1200 AX.

Perfekt im WLAN Mesh
Im WLAN Mesh werden mehrere verteilte WLAN-Zugangspunkte (z.B. FRITZ!Box und FRITZ!Repeater) zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz zusammengefasst. Die verteilten FRITZ!-Geräte tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. Intelligente Technologien wie Crossband-Repeating, Bandsteering sowie der erweiterte Autokanal sorgen für eine stets optimale WLAN-Versorgung. So wird die beste Verbindung immer dort aufgebaut, wo sie gerade benötigt wird. Streamings, Gaming und Downloads gelangen nahtlos und mit Höchstgeschwindigkeit bis in den letzten Winkel jedes Zimmers. Das gesamte WLAN hat praktischerweise nur noch einen Namen, ein Passwort und ist sicher verschlüsselt.

Maximale Sicherheit und Komfort
Modernste Verschlüsselungsstandards garantieren die Sicherheit der Privatsphäre im gesamten WLAN Mesh. Die Gehäuse-LED ermöglicht die Bestimmung der optimalen Position des FRITZ!Repeaters 1200 AX durch Anzeigen der Funksignalstärke. Der Repeater wird bequem in eine Steckdose gesteckt, per Tastendruck verbunden und dem FRITZ!Mesh automatisch hinzugefügt. Ein Gigabit-LAN-Anschluss steht für ultraschnelle NAS-Anbindung, eine LAN-Brücke oder den Anschluss eines Netzwerkgerätes ohne WLAN-Funktion bereit.
Weitere Informationen:
weight:
0.256 kg
height:
0.095 m
width:
0.095 m
depth:
0.095 m
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,47*
€ 79,70*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 66,43*
€ 81,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 66,34*
€ 81,43*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 67,38*
€ 82,11*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,11*
€ 92,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.