Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-389241 Herst.-Nr.: BIAN02B EAN/GTIN: 4015867227442 |
| |
|
| | |
| Dieser SD-Kartenleser bietet Ihnen stetige und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gb/s. Das Gerät wird über USB mit Strom versorgt, daher benötigen Sie kein externes Netzteil. Es ist ein großartiger Begleiter auf Reisen oder einfach nur im täglichen Leben. Weitere Informationen: | | weight: | 0.030 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,96* | € 8,71* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 9,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,03* | € 10,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,30* | € 22,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|