Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Gleitschienen TS IT/VX IT 600-825 mm 80 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal Gleitschienen TS IT/VX IT 600-825 mm 80 kg
Rittal Gleitschienen TS IT/VX IT 600-825 mm 80 kg
Artikel-Nr.:
     832-388933
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302035
EAN/GTIN:
     4028177952645
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.
Weitere Informationen:
weight:
2.994 kg
height:
0.060 m
width:
0.900 m
depth:
0.650 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 77,59*
€ 96,12*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 78,35*
€ 97,05*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 78,36*
€ 97,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 97,10*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 100,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,05*
€ 115,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,91*
€ 114,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,82*
€ 105,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,92*
€ 103,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,35*
€ 93,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 78,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.