Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TDS-h2489FU-4314-256G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TDS-h2489FU-4314-256G
QNAP TDS-h2489FU-4314-256G
Artikel-Nr.:
     832-388556
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TDS-h2489FU-4314-256G
EAN/GTIN:
     4711103080481
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Ausgestattet mit zwei Intel® Xeon® Silver 4300 Prozessoren und 24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSD Einschüben liefert das QNAP Flaggschiff NVMe All-Flash Speicher TDS-h2489FU hohe zufällige Lese-/Schreib-IOPS für die Bewältigung E/A-intensiver und latenzempfindlicher Anwendungen. Das ZFS-basierte Betriebssystem QuTS hero unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays erheblich verlängert. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots, SnapSync in Echtzeit und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) erfüllt das TDS-h2489FU Ihre Anforderungen an moderne Rechenzentren, Virtualisierung und unternehmenskritische Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.

Optimierung der SSD-Leistung und Lebensdauer
Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die Leistung und Lebensdauer von SSDs.

25GbE & 2,5GbE Konnektivität
Zwei 25GbE SFP28 und vier 2,5GbE RJ45 High-Speed-Anschlüsse beschleunigen die Virtualisierung, den intensiven Dateizugriff und umfangreiche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.

High-Speed PCIe Gen 4 Steckplätze
Ermöglicht die Installation von 10/25/40/100GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.

Virtualisierungsanwendungen
Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.

Cloud Speichergateway
Realisiert hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.

Flexible Speichererweiterung
Skalierbares Design, um durch den Anschluss von SAS 12Gb/s-Erweiterungsgehäusen für Speicherkapazität bis in den Petabyte-Bereich mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.

Aufbau einer leistungsstarken Speicherinfrastruktur für Anwendungen mit hohen IOPS-Anforderungen
Virtualisierung
Beseitigt Speicherengpässe für unstrukturierte Daten und E/A-intensive Arbeitslasten; ideal für Servervirtualisierung und virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI).

Datenzentren
Bietet eine extrem niedrige Latenz und hohe IOPS-Leistung, die Antwortzeiten innerhalb von Mikrosekunden für Rechenzentren ermöglicht, welche wichtige geschäftskritische Systeme und Daten hosten.

Medien und Entertainment (M&E) Produktion
Ermöglicht reibungsloses 4K/8K-Medienstreaming und Postproduktion und unterstützt Multimedia-Workflows mit schnellerer Datenübertragung, schnellerem Zugriff und schnellerer Datensicherung für mehr Effizienz.

Vervielfachte Rechenleistung mit zwei skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren und 8-Kanal DDR4 ECC Speicher
Das TDS-h2489FU ist mit zwei Intel® Xeon® Silver 4309Y 8-Core Prozessoren mit 2,8 GHz (bis zu 3,6 GHz) oder Intel® Xeon® Silver 4314 16-Core Prozessoren mit 2,4 GHz (bis zu 3,4 GHz) ausgestattet, die auf der neuen Intel® Xeon® skalierbaren Prozessorarchitektur der dritten Generation basieren, welche die Kernleistung, den Speicher und die E/A-Bandbreite erhöht und eine integrierte Workload- und Dienstbeschleunigung bietet. Mit 8-Kanal Modulen und 32 Long-DIMM-Steckplätzen kann der DDR4-Arbeitsspeicher des TDS-h2489FU für speicherintensive Anwendungen auf bis zu 1 TB aufgerüstet werden. Mit seiner immensen Rechenleistung und Multitasking-Fähigkeit eignet sich das TDS-h2489FU hervorragend für kompromisslose Leistungsanforderungen in den Bereichen HPC, Virtualisierung, Dateiserver und Multimedia-Anwendungen.

U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 – höhere Geschwindigkeit, optimale E/A und geringere Latenz
Das 2U Rackmount TDS-h2489FU verfügt über 24 Laufwerksschächte für U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSDs, die eine Bandbreite von bis zu 64 Gb/s (kompatibel mit PCIe Gen 3 SSDs) für optimale Reaktionszeiten von Anwendungen bieten. In Verbindung mit leistungsstarken Technologien zur ZFS-Datenableitung und SSD-Optimierung bietet das TDS-h2489FU eine solide Grundlage für die Bewältigung von Leistungsanforderungen bei gleichzeitiger Maximierung Ihrer SSD-Investitionen! Von den 24 Laufwerksschächten unterstützen die Steckplätze 17 bis 24 sowohl leistungsstarke U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSDs als auch günstige SATA 6Gb/s SSDs.

Die duale 25GbE-Konnektivität optimiert den Datentransfer und die VMware-Virtualisierung mit iSER
Das TDS-h2489FU bietet vier 2,5GbE RJ45 Ports und verfügt über eine integrierte QXG-25G2SF-CX6 Dual-Port 25GbE SFP28 SmartNIC mit dem Mellanox® ConnectX-6 Lx SmartNIC Controller, der iSCSI Extensions for RDMA (iSER) unterstützt, um die Leistung der Datenübertragung zwischen NAS und ESXi-Server zu erhöhen und CPU-Arbeitslasten aufzuteilen. Mit Portbündelung und automatische Aushandlung bietet das TDS-h2489FU Ihrer Organisation die Bandbreite und Zuverlässigkeit, die es Tausenden von Endpunktbenutzern ermöglicht, problemlos auf die auf dem NAS gespeicherten Daten zuzugreifen und auch die anspruchsvollsten Anwendungen zu bewältigen (z.B. Rechenzentren, Virtualisierung, Übertragung vieler Dateien, High-Speed-Sicherung/Wiederherstellung und Multimedia-Übertragung). Das TDS-h2489FU ist außerdem ideal auf die managed und unmanaged 2,5GbE/10GbE-Switches von QNAP abgestimmt, um schnelle, sichere und skalierbare Netzwerkumgebungen zu schaffen, ohne das Budget zu überschreiten.

M.2 PCIe/SATA Steckplätze für SSD-Cache-Beschleunigung oder verbesserte KI-Bilderkennung
Für optimale E/A und geringere Latenzzeiten können Sie SSD-Caching konfigurieren, indem Sie entweder 2,5-Zoll SSDs oder zwei M.2 2280 SSDs (NVMe PCIe Gen 3 oder SATA 6 Gb/s, separat erhältlich) im TDS-h2489FU verwenden. Sie können langlebige SSDs für Rechenzentren (wie Intel® Optane™ SSDs) einsetzen, um den ZIL Schutz zusammen mit QuTS hero Dedicated ZIL - SLOG zu verbessern. Zusätzliche M.2 SSD-Steckplätze können auch durch den Einbau von QM2 PCIe-Karten hinzugefügt werden. Die M.2 PCIe-Steckplätze ermöglichen auch die Installation eines Coral M.2 Beschleunigers mit Edge TPU, der eine erschwingliche Lösung zur Nutzung der KI-Beschleunigung für eine schnellere Bilderkennung in Ihren NAS-Anwendungen darstellt.

Nutzen Sie den M.2 PCIe NVMe SSD auf U.2 Adapter
Installieren Sie einen oder mehrere QDA-UMP4-Adapter im TDS-h2489FU, um die PCIe-Bandbreitennutzung auf kosteneffiziente Weise zu maximieren, indem Sie eine M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD anstelle von U.2 SSDs zur Optimierung datenintensiver Anwendungen verwenden. Er kann auch die IOPS-Leistung bei der Konfiguration des SSD-Caches erhöhen. Benutzer können den Zustand der Festplatte überwachen und die SSD-Nutzung über den QTS Storage & Snapshots Manager verwalten. Die im QDA-UMP4 integrierte M.2-SSD ist Hot-Swap-fähig.

Mehrere PCIe Gen 4 Steckplätze für flexible Erweiterung
Das TDS-h2489FU ist mit zwei PCIe Gen 4-Steckplätzen ausgestattet (ein Steckplatz wird mit einer vorinstallierten Dual-Port 25GbE NIC geliefert), die eine doppelt so hohe E/A-Leistung wie PCIe Gen 3 bieten und so das Potenzial von NAS-Anwendungen erweitern.

Robuste, parallelisierte Hardware zur Steigerung der All-Flash-NVMe-Leistung
Das TDS-h2489FU verfügt über Hardware auf hohem Niveau mit einer erweiterbaren Architektur, um Unternehmen eine hohe Leistung und Zugriff mit geringer Latenz zu ermöglichen. Das herausnehmbare Motherboard-Schubladendesign erleichtert zudem die Wartung der Hardware des TDS-h2489FU.

Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem verbessert die NAS-Leistung und Datenintegrität
QuTS hero kombiniert das App-basierte QTS mit dem 128-Bit ZFS-Dateisystem und bietet flexible Speicherverwaltung, umfassenden Datenschutz, und optimierte Leistung, um die Komplexität und Leistungsanforderungen der modernen IT zu bewältigen. Von der Speicherverwaltung über die Virtualisierung bis hin zu kollaborativen Medien-Workflows - QuTS hero optimiert Ihre unternehmenskritischen Aufgaben.

Datenintegrität ist der Schlüssel
Die Selbstheilungsfunktionen von QuTS hero gewährleisten Datenintegrität und Zuverlässigkeit. Write Once, Read Many (WORM) wird ebenfalls unterstützt.

Datenreduktion verbessert die Speichereffizienz und Leistung
Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung reduzieren Dateigrößen, um die Speicherkapazität zu erhalten und die Leistung zu optimieren.

Multilevel Cache-Technologie
Hauptspeicher-Lesecache (L1 ARC), SSD-Lesecache der zweiten Ebene (L2 ARC) und das ZFS Intent Log (ZIL) für synchrone Transaktionen mit Stromausfallschutz werden unterstützt, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen.

RAID Z bietet einen zuverlässigen Datenschutz
Mehrere RAID-Level ermöglichen eine flexible Kapazitätsauslastung. RAID Triple Parity und Triple Mirror bieten ein höheres Maß an Datenschutz.

QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) verbessert die Datensicherheit
Die Lebensdauer von SSDs auf RAID-Ebene wird automatisch und regelmäßig erkannt, um einen gleichzeitigen Ausfall der SSDs zu verhindern, was den Schutz Ihrer Daten und die Systemzuverlässigkeit verbessert.

App Center-Ökosystem erweitert die NAS-Funktionalität
Apps für Backup/Sync, virtuelle Maschinen/Container, Inhaltsverwaltung, Produktivität und weitere Funktionen können verwendet werden, um das Anwendungspotenzial des NAS zu erweitern.

Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung verbessern die SSD-Ausdauer
QuTS hero unterstützt fortschrittliche blockbasierte Technologien zur Datenreduzierung (einschließlich Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung), um die Dateigrößen zu reduzieren, Speicherkapazität zu sparen und die Leistung zu optimieren. Wenn zum Beispiel 20 virtuelle Maschinen auf einem NAS unter Verwendung derselben Vorlage repliziert werden, kann der Speicherplatzbedarf für alle 20 virtuellen Maschinen um bis zu 95 % reduziert werden. Unabhängig davon, ob es sich um einen Primär- oder einen Sicherungsspeicher handelt, optimiert das TDS-h2489FU die Speichernutzung, um einen zuverlässigen Speicher-Eckpfeiler im Big Data-Zeitalter zu bieten. All-Flash-Lösungen erzielen somit eine höhere Kosteneffizienz und verbessern gleichzeitig die Leistung beim zufälligen Schreiben und die Lebensdauer der SSD.


Weitere Technologien zur Optimierung von Leistung und Lebensdauer von SSDs

Schreib-Koaleszenz
Wandelt alle zufälligen Schreibvorgänge in sequenzielle Schreibvorgänge mit reduzierter E/A um, wodurch die Schreibleistung in All-Flash-Umgebungen effektiv erhöht wird.

Pool Overprovisioning
Dedizierter Speicherplatz kann in einem SSD-Speicherpool flexibel reserviert werden, damit neue Daten in einen vollständigen Block geschrieben werden können, selbst wenn der Pool fast voll ist, wodurch die Leistung fragmentierter Pools verbessert wird.

TRIM
Ermöglicht es QuTS hero, SSDs zu informieren, nicht benötigte Datenblöcke zu löschen und die Löschaufgaben während der Leerlaufzeiten des Systems zu bearbeiten, d.h. es muss nicht warten, bis neue Daten in den Block geschrieben werden.

Umfassende Lösungen für Sicherung und Notfallwiederherstellung
Das TDS-h2489FU unterstützt verschiedene Apps, die all Ihre Sicherungsanforderungen abdecken. Praktizieren Sie sichere IT-Gewohnheiten, indem Sie regelmäßig Dateien und Geräteinhalte sichern, damit diese bei Bedarf einfach wiederhergestellt werden können.

Externe Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync macht es einfach, Daten von einem TDS-h2489FU auf ein anderes QNAP NAS oder Remote-Server zu sichern, um Ihre 3-2-1 Sicherungsstrategie zu erfüllen.

VM-Sicherung
Genießen Sie ein lizenzfreies VMware® und Hyper-V VM-Backup mit quellseitiger inkrementeller Sicherung, globaler Deduplizierung und Wiederherstellungskomprimierung.

SaaS-Backup
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das NAS.

Cloud-Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync unterstützt gängige Cloud-Speicher für die Sicherung von NAS-Daten. Für die Sicherung auf Objekt-Cloud-Speicher ist VJBOD Cloud besonders nützlich, um die Bandbreitennutzung und die Sicherungszeit zu reduzieren.

QuDedup-Technologie
Hybrid Backup Sync eliminiert redundante Daten an der Quelle und sichert dann die deduplizierten Daten, was hilft, Zeit und Speicherkosten zu sparen und gleichzeitig effiziente Backups mehrerer Versionen zu erstellen.

Echtzeit-SnapSync
Echtzeit-SnapSync synchronisiert Datenänderungen sofort mit dem Zielspeicher und stellt so sicher, dass das primäre und sekundäre NAS immer die gleichen Daten besitzen. Der RPO ist minimal, um eine Notfallwiederherstellung in Echtzeit zu erreichen.

Snapshots mit mehreren Versionen entschärfen Bedrohungen durch Ransomware
Das TDS-h2489FU unterstützt blockbasierte Snapshots, die den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.

Bis zu 65.535 Snapshots
QuTS hero unterstützt nahezu unbegrenzt viele Snapshots – so können Sie 7 Jahre lang jede Stunde einen Snapshot erstellen, ohne einen löschen zu müssen! Durch die Copy-on-Write-Technologie wird die Erstellung von Snapshots nahezu augenblicklich durchgeführt, ohne dass das laufende Schreiben der Daten beeinträchtigt wird.

Snapshots sichern
Vervielfachen Sie den Datenschutz durch Sichern von Snapshot-Dateien! Replizieren Sie Volume/LUN-Snapshots im TDS-h2489FU auf ein entferntes NAS (Snapshot Replica), indem Sie nur die vorgenommenen Änderungen kopieren. Dies kann Zeit und Bandbreite sparen und manuell oder nach Zeitplan ausgeführt werden.

All-in-One Lösung zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Durch die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen und Container auf dem TDS-h2489FU können Sie Mehrfachnutzer-Umgebungen und Anwendungen bereitstellen, um die Verwaltungseffizienz zu erhöhen und Hardwarekosten zu sparen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud-Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können mehrere virtuelle Serveranwendungen auf einem einzelnen NAS ausführen, ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.

Container Station
Machen Sie sich mit den schlanken Virtualisierungstechnologien Docker®, LXD, und Kata Containers vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren/exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Linux Station
Führen Sie Linux®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen Webbrowser auf den Linux®-Desktop zu. Die Open Source Linux®-Plattform ist auch ideal für die Entwicklung des Internets der Dinge.

QuTScloud Virtuelles NAS
QuTScloud ist eine virtuelle Appliance, die auf dem QTS-Betriebssystem basiert. Unternehmen können QuTScloud schnell auf Hypervisoren wie Linux® KVM, Microsoft® Hyper-V und VMware ESXi™ starten, um erweiterte NAS-Funktionen zu erhalten, ohne zusätzliche NAS-Hardware zu benötigen.

Zuverlässiger, leistungsstarker Speicher für die Virtualisierung
Das TDS-h2489FU unterstützt blockbasierte iSCSI LUNs als zuverlässige, leistungsstarke und günstige Speicherlösung für gängige Virtualisierungsumgebungen. Es unterstützt VMware® VAAI und Microsoft® ODX zur Steigerung der Leistung, indem Serverlasten für ESXi-Server und Hyper-V entsprechend ausgelagert werden.

Umfassende Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen
Das TDS-h2489FU ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Neben IP-Sperre, 2-Schritt Verifizierung und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

Vereinfachte Berechtigungseinstellungen
Das TDS-h2489FU unterstützt umfassende Zugriffsrechtseinstellungen für Freigabeordner, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), LDAP und Windows ACL, um IT-Mitarbeitern eine effiziente Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten für mehrere NAS-Systeme zu ermöglichen.

QuFirewall-Schutz
Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filter zur Einschränkung des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten für höhere NAS-Netzwerksicherheit.

Überlegene Sicherheit mit QVPN
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht den sicheren Zugriff auf Netzwerkressourcen und -dienste in öffentlichen Netzwerken. QVPN unterstützt die Erstellung eines VPN Clients, die Verwendung des TDS-h2489FU als VPN Server und den WireGuard® VPN Dienst mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Einrichtung einer sicheren Verbindung.

QuWAN SD-WAN
Zur Erleichterung der digitalen Transformation, der Expansion an mehreren Standorten und der Arbeit an entfernten Standorten unterstützt QuWAN SD-WAN die automatische Vernetzung von VPN an mehreren Standorten. Es verfügt über IPsec-Verschlüsselung und Cloud-zentrierte Verwaltung und ermöglicht ein sicheres Netzwerk mit mehreren Standorten wie QNAP NAS und VMware ESXi-Plattformen.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal für das TDS-h2489FU, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware-Scansoftware.

Malware Remover
Scannen Sie Ihr TDS-h2489FU regelmäßig mit den neuesten Malware-Definitionen. Im Falle der Erkennung von infizierten Dateien werden diese sofort entfernt, um die Sicherheit der NAS-Daten zu gewährleisten.

Die beste Dateiablage und das beste Zentrum für Zusammenarbeit
Das TDS-h2489FU integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern, Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien. Es unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® und bietet die intelligenteste NAS-Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer Dateien.

File Station
Verwalten Sie alle Dateien im TDS-h2489FU, greifen Sie darauf zu und geben Sie sie frei, und betrachten Sie Snapshot-Dateien – alles über Ihren Webbrowser. Sie können auch problemlos entfernte NAS-Ordner und Cloud-Speicher einbinden.

Qsync
Machen Sie jede Datei, die auf ein TDS-h2489FU hochgeladen wird, für verknüpfte Geräte wie Computer, Laptops und mobile Geräte verfügbar. Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Dateien in Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.

Qfiling
Automatisieren Sie Ihre Dateiorganisation ─ Dazu müssen Sie lediglich Ihre Dateien kategorisieren und einen Zeitplan einrichten, den Rest erledigt Qfiling. Qfiling ermöglicht auch intelligentes Recycling, das gefilterte Dateien sofort in den Papierkorb verschiebt.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN-Umgebung
Common Fibre Channel Storage Area Networks (SAN)-Geräte sind oft kostspielig. Durch die Installation von QNAP Dual-Port 16Gb/32Gb Fibre Channel-Erweiterungskarten im TDS-h2489FU haben Sie mehr budgetfreundliche Optionen, um ein NAS zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Mit der iSCSI und Fibre Channel-App können Sie ein Fibre Channel-Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TDS-h2489FU Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

QNAP Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie Erweiterungsgehäuse an das TDS-h2489FU an und verwalten Sie NAS-Speichererweiterungen mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots Manager App. Kompatible Speichererweiterungsgehäuse prüfen

Einbinden von Cloud-Speicher oder entfernten Dateiservern
Binden Sie Cloud-Speicher oder entfernte Dateiserver ein, um die Kapazität des TDS-h2489FU zu erweitern und gleichzeitig Dateien auf dem NAS, Cloud-Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Zu einem neuen NAS migrieren
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Das TDS-h2489FU bietet ein App Center, das funktionsreiche Apps zur Erweiterung Ihres NAS-Potenzials enthält!

QuMagie
Eine KI-gestützte Fotoverwaltungsanwendung, welche die automatische Fotokategorisierung mit KI-Alben, die Anzeige von iOS® Live Photo und leistungsstarke Suchwerkzeuge für die ultimative Lösung zur Verwaltung und Freigabe von Fotos unterstützt.

QuObjects
Führen Sie eine leistungsstarke S3-kompatible Entwicklungsumgebung auf Ihrem TDS-h2489FU aus, um die Arbeitsabläufe bei der Serviceentwicklung vom Testen bis zur Produktion zu vereinfachen. Sie können auch kalte Daten aus der Cloud in ein QuObjects vor Ort verschieben, um die Kosten für Cloud-Speicher zu reduzieren.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des Systems für eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Proxyserver
Durch den Einsatz eines leistungsstarken TDS-h2489FU als Proxyserver kann effizient auf Onlineressourcen zugegriffen werden, was zu einer höheren Kostenersparnis und Produktivität führt, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit erhöht wird.

QmailAgent
Zentralisieren Sie mehrere E-Mail-Konten und schützen Sie Ihre Daten durch die Verwendung einer sekundären Sicherung, was die Verwaltung und Sicherung von E-Mails ganz einfach macht.

QuFTP
Das TDS-h2489FU kann als FTP-Server mit SSL/TLS-Verschlüsselung, QoS-Bandbreitensteuerung und Berechtigungseinstellungen für die effiziente und sichere Übertragung großer Datenmengen eingesetzt werden. FTP Client wird ebenfalls unterstützt.

Ein Gesundheitscheck für Ihre Festplatten
Festplatten sind das Herzstück Ihres NAS und die Sicherstellung ihrer langfristigen Gesundheit und Zuverlässigkeit ist absolut entscheidend. QNAP bietet verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Überwachung des Festplattenzustands, damit Sie proaktive Entscheidungen zum Schutz Ihrer Daten und Dateien treffen können.

S.M.A.R.T. und Überprüfung auf fehlerhafte Blöcke
Wenn einer der S.M.A.R.T. Werte als abnormal gemeldet wird oder fehlerhafte Blöcke erkannt werden, können Sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen und Laufwerke austauschen, bevor es zu einem möglichen Datenverlust kommt.

DA Drive Analyzer
Der DA Drive Analyzer nutzt die ULINK Cloud-basierte KI zur Vorhersage der erwarteten Lebensdauer von Laufwerken und unterstützt Sie bei der Planung zukünftiger Laufwerkswechsel zum Schutz vor NAS-Ausfallzeiten und Datenverlust.

Seagate® IronWolf™ Health Management
Wenn Sie unterstützte IronWolf™ oder IronWolf Pro™ Festplatten verwenden, wird die Systemzuverlässigkeit insgesamt verbessert, indem Ihnen praktikable Präventions-, Interventions- und Wiederherstellungsoptionen zur Verfügung gestellt werden.

Wechseln Sie das Betriebssystem für mehr Leistung im Alltag
Das TDS-h2489FU unterstützt auch QTS - das Standard NAS-Betriebssystem von QNAP - das eine höhere Alltagsleistung, eine effiziente Speichernutzung und den Vorteil von Qtier Auto-Tiering bietet. Sie können auch Laufwerke von Ihrem aktuellen QTS-basierten NAS auf das TDS-h2489FU migrieren.


Aufbau eines hochdichten Rechenzentrums im Petabyte-Bereich mit Seagate® Exos™ E Serie JBOD
QNAP und Seagate® schließen sich zusammen, um Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen eines extremen Datenwachstums zu unterstützen! Das TDS-h2489FU unterstützt den Anschluss eines Seagate Exos E Serie JBOD und bietet eine wettbewerbsfähige Speicherlösung mit beispielloser Kapazität, branchenführender Speicherdichte und hoher Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Gesamtbetriebskosten durch Einsparung von Rack-Platz. Sie können flexibel einen oder mehrere QDA-UMP4-Adapter mit IronWolf 525 M.2 NVMe SSDs im TDS-h2489FU installieren, um die PCIe-Bandbreitennutzung auf kosteneffiziente Weise zu maximieren, indem Sie M.2 SSDs anstelle von U.2 SSDs zur Optimierung datenintensiver Anwendungen verwenden.
Weitere Informationen:
weight:
27.210 kg
height:
0.260 m
width:
0.610 m
depth:
0.960 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 17.804,23*
€ 18.074,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.236,15*
€ 19.498,20*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.337,25*
€ 19.598,71*
Frei Haus
ab € 19.554,25*
€ 19.814,43*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 20.199,00*
€ 20.455,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.455,28*
€ 24.341,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.390,08*
€ 24.264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.199,00*
€ 24.036,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.