Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP NAS TBS-464-8G 4bay M.2 NVMe SSD NASbook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP NAS TBS-464-8G 4bay M.2 NVMe SSD NASbook
QNAP NAS TBS-464-8G 4bay M.2 NVMe SSD NASbook
Artikel-Nr.:
     832-388551
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TBS-464-8G
EAN/GTIN:
     4713213519974
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
M2 Festplatte
Das TBS-464 M.2 NVMe SSD NASbook passt überall hin und ist ideal für moderne Büros, Arbeitsgruppen, Meetings und Multimedia. Das mit einem Intel Celeron N5105 / N5095 Quad-Core Prozessor ausgestattete TBS-464 verfügt über zwei 2,5GbE Ports und USB 3.2 Gen 1 Ports zur Beschleunigung von Dateiübertragungen und vielseitigen Anwendungen. Das TBS-464 bietet zwei M.2 NVMe SSD-Steckplätze und unterstützt HybridMount für den Aufbau hybrider Cloud-Speicherumgebungen, verfügt über einen 4K HDMI 2.0 Ausgang, Medientranskodierungsfunktionen und enthält die KoiMeeter App für Videokonferenzen und drahtlose Präsentationen für kleine Unternehmen und Außendienstmitarbeiter.

Zwei 2,5-GbE Ports mit USB 3.2 Gen1 Konnektivität für mehr Leistung
Das TBS-464 ist mit einem Intel Celeron N5105 / N5095 Quad-Core Prozessor mit 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher ausgestattet und verfügt über zwei USB 3.2 Gen1 Ports für schnellere Datenübertragung. Mit zwei 2,5GbE Ports bietet das TBS-464 eine außergewöhnliche Datentransferleistung und kann mit Port Trunking Geschwindigkeiten von bis zu 5Gbps erreichen. Die integrierte Intel AES-NI Verschlüsselungs-Engine trägt außerdem zum Schutz vertraulicher Daten bei, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen.

Aufbau einer High-Speed 2,5GbE Netzwerkumgebung
QNAP bietet umfassende, budgetfreundliche Speicher- und Netzwerklösungen, die eine Reihe von Verbindungsmöglichkeiten bieten. Rüsten Sie Ihr Arbeits- oder Heimnetzwerk jetzt einfach und flexibel auf, um bandbreitenintensive Anwendungen zu bewältigen.

Handlich, leise und kompakt. Das stilvolle Tech-Gadget für den täglichen Gebrauch.
Das TBS-464 wurde nach QNAPs einzigartigem "NASbook"-Konzept entwickelt und ist ein schlankes Gerät der Größe B5, das problemlos in jede Arbeitsumgebung passt. Stellen Sie es in Ihrem Büro auf, tragen Sie es mit sich herum und nehmen Sie es mit zu Besprechungen, um einen schnellen Dateiaustausch, Zusammenarbeit und Präsentationen zu ermöglichen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen NAS ist das TBS-464 durch die Verwendung von M.2 NVMe SSDs (separat erhältlich) für die Speicherung deutlich kleiner und leiser, während es gleichzeitig eine extrem hohe Leistung und Mobilität bietet. Der Arbeitsspeicher und die M.2 SSDs sind für die Installation und Wartung leicht zugänglich, indem die unteren Gummipuffer und Schrauben entfernt werden. Neben Laptops und Mobiltelefonen ist das TBS-464 NASbook ein unverzichtbares Gerät für moderne Büros und Arbeitsgruppen.

QTS 5, schnell, reibungslos und einfach zu bedienen!
Das TBS-464 wird standardmäßig mit dem QTS 5 Betriebssystem ausgeliefert, das mit einem aktualisierten Systemkern und einer optimierten Benutzeroberfläche eine neue Generation der Benutzerfreundlichkeit bietet.

Ultimatives Multimedia-Erlebnis mit 4K HDMI, Echtzeit-Transkodierung und Streaming
Das TBS-464 verfügt über einen HDMI 2.0 Ausgang, der eine 4K (4096 x 2160) @60Hz Anzeige unterstützt. Videos, die auf dem TBS-464 gespeichert sind, können in universelle Dateiformate transkodiert werden, die sich auf fast allen Geräten problemlos abspielen lassen. Mediendateien auf dem TBS-464 können über DLNA, Chromecast und Plex Media Server auf Mobiltelefonen und anderen Geräten wiedergegeben werden. Der integrierte IR-Empfänger kann mit der QNAP RM-IR004 Fernbedienung verwendet und mit QButton konfiguriert werden, um die Aktionen der einzelnen Tasten anzupassen und so ein handfestes Multimediaerlebnis zu ermöglichen.

Plex Media Server
Durch die Installation von Plex Media Server aus dem QTS App Center können Sie auf dem TBS-464 gespeicherte Mediendateien auf Mobiltelefone und Medienstreaming-Geräte (wie DLNA, Roku, Amazon Fire TV und Google Chromecast) streamen.

Videokonferenzsystem und drahtlose Präsentation für Unternehmen
Das TBS-464 kann mit QNAP KoiMeeter verwendet werden, um ein hochwertiges Videokonferenzsystem aufzubauen. Mit der 4K-Ausgabe können Sie jedes Detail in Bildschirmfreigaben, Webbrowsern und Online-Meetings sehen. Wichtige Dateien können über den integrierten Chatroom freigegeben, und Videoanrufe und Nachrichten können zur späteren Wiedergabe oder Archivierung auf dem TBS-464 aufgezeichnet werden.

Snapshots mit mehreren Versionen entschärfen Bedrohungen durch Ransomware
Das TBS-464 unterstützt blockbasierte Snapshots, die den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.

Anschluss an ein TV-Gerät mit HDMI
Mit dem HDMI-Ausgang ermöglicht Ihnen das TBS-464 den direkten Genuss von Multimediainhalten, die Nutzung von Webbrowsern, die Verwaltung Ihres NAS oder die Betrachtung von aufgezeichnetem Überwachungsmaterial oder Live-Feeds auf Ihrem NAS.

Umfassende Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen
Das TBS-464 ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Neben IP-Sperre, 2-Schritt Verifizierung und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

Die beste Dateiablage und das beste Zentrum für Zusammenarbeit
Das TBS-464 integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern, Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien. Es unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows, Mac und Linux/UNIX und bietet die intelligenteste NAS-Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer Dateien.
Weitere Informationen:
weight:
1.740 kg
height:
0.090 m
width:
0.220 m
depth:
0.285 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 564,11*
€ 621,39*
Frei Haus
ab € 572,61*
€ 627,71*
Frei Haus
ab € 572,27*
€ 627,72*
Frei Haus
ab € 602,83*
€ 659,62*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 614,31*
€ 672,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,84*
€ 800,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,80*
€ 792,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,14*
€ 782,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,39*
€ 769,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,31*
€ 731,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.