Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada WL-AP Access Point EAP245 (AC1750) 5er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada WL-AP Access Point EAP245 (AC1750) 5er
TP-Link Omada WL-AP Access Point EAP245 (AC1750) 5er
Artikel-Nr.:
     832-383308
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP245(5-pack)(EU)
EAN/GTIN:
     4897098687017
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Elite Businessklasse AC1750-MU-MIMO-WLAN-Accesspoint zur Deckenmontage

Überlegene AC1750-WLAN-Geschwindigkeiten mit MU-MIMO Technologie

QCA Enterprise-Klasse-Chipsets, dedizierte Hochleistungsverstärker und professionelle Antennen zusammen mit der neusten Generation 802.11ac Wave 2 MU-MIMO Technologie sichern überlegene 1750 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeiten und eine hohe WLAN-Abdeckung mit sowohl 2.4GHz, als auch 5GHz WLAN-Bänder.†

Nahtloses WLAN-Roaming

Dank der intelligenten Weitergabe mittels 802.11k/802.11v wird die Verbindung automatisch zu dem Accesspoint mit optimalem Signal übergeben. Dies erlaubt Ihnen eine unterbrechungsfreie Übertragung von VoIP, Video Konferenzen oder großen Datenmengen.

Omada SDN — Die Smarte Cloud-Lösung für professionelle Netzwerke

Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Accesspoints, Switches und Gateways um ein leistungsstarkes Business-Netzwerk mit einer höheren Effizienz, höheren Sicherheit und höheren Zuverlässigkeit zu realisieren.

Sorgenfreies, zentrales, Cloud-Management:
100% zentralisiertes Cloud-Management für das gesamte Netzwerk, auch für unterschiedliche Standorte, alles von einer einzigen Oberfläche, von überall, zu jeder Zeit..

Sichere Authentifizierung von Gastnutzern durch SMS und Facebook Login

Mit dem praktischen Captive Portal können die Gast-WLAN-Einstellungen einfach an spezifische Anforderungen angepasst werden. Die intelligente Authentifizierung durch SMS und Facebook vereinfachen den Prozess.

Mehrere PoE-Optionen für eine einfache Installation

Der EAP245 unterstützt sowohl das 802.3af PoE- als auch die passive PoE-Energieversorgung. Er kann entweder über einen PoE-Switch oder den PoE-Adapter mit Strom versorgt werden, was die Installation einfach und flexibel macht. Das elegante Aussehen und die einfache Möglichkeit der der Wand- oder Deckenmontage machen den Einsatz mühelos und flexibel..

Noch praktischer per Omada App

Über Ihr Smartphone haben Sie komfortablen Zugriff und die Möglichkeit der Konfiguration wo auch immer Sie sich befinden. ollow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smartphone or tablet.

Weitere Informationen:
weight:
3.106 kg
height:
0.290 m
width:
0.260 m
depth:
0.290 m
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, access point, Wireless Router
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 2,90*
ab € 321,70*
€ 352,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 320,43*
€ 352,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,21*
€ 356,01*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,06*
€ 357,63*
Frei Haus
ab € 326,61*
€ 358,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,24*
€ 409,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.