Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-382910 Herst.-Nr.: 66582 EAN/GTIN: 4043619665822 |
| |
|
| | |
| Dieses professionelle Kondensator Richtmikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden.
Optimale Aufnahmen Das Mikrofon besitzt eine supernierenförmige Richtcharakteristik (Supercardioid) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne kristallklar aufgenommen. Lästige Hintergrundgeräusche werden minimiert.
Guter Windschutz Dank des im Lieferumfang enthaltenen Windschutzes wird die Aufnahmequalität noch weiter optimiert. Störende Windgeräusche werden optimal gefiltert.
Hohe Kompatibilität Mit seinem 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker ist das Mikrofon kompatibel zu diversen Smartphones. Dank des im Lieferumfang enthaltenen 3,5 mm TRS Klinkenadapters, kann das Mikrofon auch an diversen DSLR Kameras und Computern angeschlossen werden. Mit dem Blitzschuhadapater lässt sich das Mikrofon an einem Zubehörschuh von Kameras befestigen.
Keine Batterien erforderlich Das Mikrofon ist passiv und benötigt von daher keine Batterien. Der hinderliche Batteriewechsel fällt somit weg.
Stabiler & Rutschfester Stand Der Metallstandfuß mit Gummifüßen sorgt dafür, dass das Mikrofon stabil auf dem Tisch steht. Die verstellbare Smartphone Klemme sorgt für eine ruckelfreie Aufnahme. Durch die gummierten Klemmen werden Smartphones nicht zerkratzt. Die flexible Smartphone Klemme fasst Geräte mit einer Breite von bis zu 8,5 cm. Das Kugelgelenk lässt sich um 360° drehen und arretieren. Der Tischständer kann bei Bedarf einfach auseinander geschraubt und zusammengeklappt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.411 kg | height: | 0.145 m | width: | 0.045 m | depth: | 0.265 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 36,89* | € 38,72* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 36,89* | € 38,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,78* | € 41,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,52* | € 44,52* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,65* | € 44,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|