Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-382767 Herst.-Nr.: 2159747 EAN/GTIN: 3026981597473 |
| |
|
| | |
| PARKER Füller Vector XL Matte "Elegantes Design trifft auf bewährte Zuverlässigkeit – der Füllfederhalter Vector XL passt perfekt zu einem modernen Lebensstil. Das glänzende Metallic-Finish wird durch Chrom-Zierteile und den für Parker typischen Pfeil-Clip abgerundet. Mit einem unverwechselbaren transparenten Gehäuse, das einen Blick auf das Innenleben des Schreibgeräts gewährt. Die robuste, große Edelstahl-Schreibfeder sorgt für ein komfortables und gleichmäßiges Schreibgefühl. Präsentiert in einer edlen Geschenkbox von Parker ist er das perfekte Geschenk für Studierende und junge Berufstätige, die auf der Suche nach einem modernen und hochwertigen Schreibgerät sind, das ein edles Schreiberlebnis gewährt, wie es nur die Expertise von Parker zulässt." Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.069 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,20* | € 16,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,50* | € 17,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,14* | € 20,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,90* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|