Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh HDD Tray Kit Type D - Dual Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh HDD Tray Kit Type D - Dual Pack
FRACTAL DESIGN Geh HDD Tray Kit Type D - Dual Pack
Artikel-Nr.:
     832-382364
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-TRAY-003
EAN/GTIN:
     7340172703747
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
weight:
0.144 kg
height:
0.033 m
width:
0.195 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Gehäusezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,66*
€ 9,52*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,65*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 6,84*
€ 9,78*
8 Tage
7
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 11,30*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 13,49*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.