Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-A-TRAY-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design FD-A-TRAY-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-TRAY-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-TRAY-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-TRAY-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-TRAY-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99378261
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-TRAY-003
EAN/GTIN:
     7340172703747
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
30 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.