Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 32GB Interne M.2 SATA SSD 2260 SATA 6 Gb/s Retail TS32GMTS600S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y753302
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GMTS600S
EAN/GTIN:
     0760557848509
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends M.2 SSD 600S mit der SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und ultrakompakten Abmessungen ist die ideale Lösung für die hohen Leistungsanforderungen und die strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten. Das bedeutet, dass sie perfekt für den Einsatz in Ultrabooks und dünnen, leichten Notebooks geeignet sind. Mit einem leistungsstarken Controller und den außergewöhnlichen Übertragungsgeschwindigkeiten bewältigt die M.2 SSD 600S problemlos alltägliche Computeraufgaben ebenso wie anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.
Features:
Speicherkapazität: 32 GB
MLC NAND Flash
Perfekt für Ihr Ultrabook
Überlegene Übertragungsgeschwindigkeiten
Bewährte Ausdauer. Stets zuverlässig.
Mehr Kapazität bei kleinerer Größe
Leistungsstark und funktionsreich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
3.58 mm
Formfaktor:
M.2 Modul 2260
Breite:
22 mm
Schreiben (max.):
50 MB/s
Speicherkapazität:
32 GB
max. Schreibvolumen (TBW):
90 TB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
10000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
25000 IOPS
Schnittstellen:
SATA 6 Gb/s
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Ausführung:
Retail
Produkt-Art:
Interne M.2 SATA SSD 2260
Lesen (max.):
280 MB/s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 37,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 37,53*
€ 3,50*
ab € 41,66*
€ 54,73*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 50,51*
€ 65,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.