Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Geh S-331 Desktop mit 8,3 Liter Volumen, schwarz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Geh S-331 Desktop mit 8,3 Liter Volumen, schwarz retail
Inter-Tech Geh S-331 Desktop mit 8,3 Liter Volumen, schwarz retail
Artikel-Nr.:
     832-380968
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881350
EAN/GTIN:
     4260455646802
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das S-331 Desktop ist ein ultra-kompaktes Desktop-Gehäuse mit 8,3 Liter Volumen und bietet trotz seiner kompakten Abmessungen großzügig Platz für leistungsstarke Office-Systeme.

So bietet es Platz für ein Slim-DVD Laufwerk mit 9,5mm Bauhöhe und wahlweise eine 3,5" HDD oder bis zu zwei 2,5" SSDs und Low-Profile Steckkarten bis zu einer Länge von 23cm. Zur Kühlung des Innenraums steht hinter der Front ein Einbauplatz für einen optionalen 80mm Lüfter zur Verfügung.

Das S-331 Desktop kann wahlweise horizontal oder vertikal positioniert werden und bietet in jeder Position einen einfachen Zugriff auf die vier USB-Frontanschlüsse (2x USB 3.0 + 2x USB 2.0).

Weitere Highlights sind die herausnehmbaren Montagekäfige, in denen die HDD, das ODD und eine der beiden SSDs schraubenlos befestigt werden können sowie der integrierte Verschlussmechanismus des Deckels, der den unerlaubten Zugriff auf die Hardware verhindert.
Weitere Informationen:
weight:
2.703 kg
height:
0.034 m
width:
0.015 m
depth:
0.039 m
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,02*
€ 37,93*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 28,29*
€ 38,19*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 33,38*
€ 44,98*
€ 4,50*
ab € 33,67*
€ 45,34*
11 Tage
37
€ 5,00*
ab € 35,14*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.