Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Inter-Tech S-331 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93130488
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881350
EAN/GTIN:
     4260455646802
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
So bietet es Platz für ein Slim-DVD Laufwerk mit 9,5mm Bauhöhe und wahlweise eine 3,5" HDD oder bis zu zwei 2,5" SSDs und Low-Profile Steckkarten bis zu einer Länge von 23cm. Zur Kühlung des Innenraums steht hinter der Front ein Einbauplatz für einen optionalen 80mm Lüfter zur Verfügung. Das S-331 Desktop kann wahlweise horizontal oder vertikal positioniert werden und bietet in jeder Position einen einfachen Zugriff auf die vier USB-Frontanschlüsse (2x USB 3.0 + 2x USB 2.0). Weitere Highlights sind die herausnehmbaren Montagekäfige, in denen die HDD, das ODD und eine der beiden SSDs schraubenlos befestigt werden können sowie der integrierte Verschlussmechanismus des Deckels, der den unerlaubten Zugriff auf die Hardware verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2700 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
2
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
75 mm
Max Grafikkarten-Länge
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
2330 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.