Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-380104 Herst.-Nr.: DA-12202 EAN/GTIN: 4016032474852 |
| |
|
| | |
| Headset mit Geräuschreduzierung, und flexiblen Einstellmöglichkeiten für höchsten Tragekomfort
- Geräuschreduzierung am Mikrofon - Unterdrückt störende Umgebungsgeräusche - Hochwertige Sprachqualität (20 - 20.000 Hz) - Schaumstoffpolsterung für angenehmen Tragekomfort - Mikrofon um 300° drehbar für rechts- oder linksseitige Nutzung - Flexibler Kopfbügel, ausziebar - Ideal für Home & Office, Web-Seminare & Telefonkonferenzen
Das On Ear Headset von DIGITUS® bietet beste Sprachqualität. Durch Geräuschreduzierung werden störende Umgebungsgeräusche am Mikrofon vermindert, so können Sie sich ganz auf Ihr Gespräch konzentrieren. Das Headset kann durch die beiden Klinkenanschlüsse sowohl als Headset als auch als normaler Kopfhörer verwendet werden. Mit dem optionalen Headset-Adapter (AK-510301-002-S) kann das Headset auch an einer Kombibuchse (4-polig) genutzt werden. Es lässt sich durch den verstellbaren Bügel leicht an die jeweilige Kopfgröße anpassen, das sorgt für optimalen Tragekomfort. Das Mikrofon lässt sich um 300° drehen, so kann das Headset für rechts- oder linksseitige Nutzung eingestellt werden. Die Schaumstoffpolsterung der Ohrmuscheln sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, so werden auch längere Telefonkonferenzen zu einem Vergnügen. Ideal für die Nutzung im Büro oder Zuhause, für Telefonkonferenzen oder Web-Seminare. Weitere Informationen: | | weight: | 0.219 kg | height: | 0.076 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.175 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer-headset 3,5 klinke, computer headset, headset ohraufliegend, TK-Headsets |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,89* | € 11,45* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,92* | € 11,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,09* | € 11,71* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,95* | € 12,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,03* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|