Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

On Ear Office Headset mit Geräuschreduzierung, 3,5 mm Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-12202
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-12202
EAN/GTIN:
     4016032474852
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

On Ear Office Headset mit Geräuschreduzierung, 3,5 mm Stereo

Headset mit Geräuschreduzierung, und flexiblen Einstellmöglichkeiten für höchsten Tragekomfort

Produktvorteile:

  • Geräuschreduzierung am Mikrofon - Unterdrückt störende Umgebungsgeräusche
  • Hochwertige Sprachqualität (20 - 20.000 Hz)
  • Schaumstoffpolsterung für angenehmen Tragekomfort
  • Mikrofon um 300° drehbar für rechts- oder linksseitige Nutzung
  • Flexibler Kopfbügel, ausziebar
  • Ideal für Home & Office, Web-Seminare & Telefonkonferenzen

Das On Ear Headset von DIGITUS® bietet beste Sprachqualität. Durch Geräuschreduzierung werden störende Umgebungsgeräusche am Mikrofon vermindert, so können Sie sich ganz auf Ihr Gespräch konzentrieren. Das Headset kann durch die beiden Klinkenanschlüsse sowohl als Headset als auch als normaler Kopfhörer verwendet werden. Mit dem optionalen Headset-Adapter (AK-510301-002-S) kann das Headset auch an einer Kombibuchse (4-polig) genutzt werden. Es lässt sich durch den verstellbaren Bügel leicht an die jeweilige Kopfgröße anpassen, das sorgt für optimalen Tragekomfort. Das Mikrofon lässt sich um 300° drehen, so kann das Headset für rechts- oder linksseitige Nutzung eingestellt werden. Die Schaumstoffpolsterung der Ohrmuscheln sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, so werden auch längere Telefonkonferenzen zu einem Vergnügen. Ideal für die Nutzung im Büro oder Zuhause, für Telefonkonferenzen oder Web-Seminare.

Technische Daten:

  • Anschlussart: 3,5 mm Stereo-Klinke
  • Länge Anschlusskabel: 195 cm
  • Geräusch-Reduzierung Mikrofon (One Direction)
  • Durchmesser Ohrmuschel: 30 mm
  • Empfindlichkeit Kopfhörer: 115 dB
  • Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm
  • Maximale Leistung: 84 mW
  • Frequenz Kopfhörer: 20 - 20.000 Hz
  • Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB
  • Impedanz Mikrofon: ≤ 2,2 kOhm
  • Frequenz Mikrofon: 50 - 15.000 Hz
  • Anschluss: 3,5mm (Klinke)
Weitere Informationen:
Anschluss:
3,5mm (Klinke)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.