Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY IEC Netzkabel UK 3 Pin Plug an 1x C13 & 1x C5 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY IEC Netzkabel UK 3 Pin Plug an 1x C13 & 1x C5 2,5m
LINDY IEC Netzkabel UK 3 Pin Plug an 1x C13 & 1x C5 2,5m
Artikel-Nr.:
     832-379564
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30374
EAN/GTIN:
     4002888303743
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Lindy Stromkabel sind hochwertige, zuverlässige Stromverbindungen zur Verwendung im beruflichen oder privaten Umfeld. Die Kabel eignen sich perfekt zum Einsatz in Büros, Kontrollräumen, für Digital-Signage- oder Home-Theater-Installationen.
 
Hochtemperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C im Betrieb erlaubt die Verwendung dieser Kabel auch in nicht-klimatisierten Räumen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,68*
€ 8,18*
1 Tag
25
€ 10,00*
ab € 5,97*
€ 8,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,38*
€ 14,61*
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 14,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.