Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Objektiv für DS-2CD6425G0 Main Unit, 2m Kabel 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Objektiv für DS-2CD6425G0 Main Unit, 2m Kabel 2MP
Hikvision Objektiv für DS-2CD6425G0 Main Unit, 2m Kabel 2MP
Artikel-Nr.:
     832-376559
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6425G0-L20(2.8MM)2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, hikvision objektiv, kameraobjektiv, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.