Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD5AC5G0-IZS(2.8-12mm)(B) 12MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD5AC5G0-IZS(2.8-12mm)(B) 12MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD5AC5G0-IZS(2.8-12mm)(B) 12MP
Artikel-Nr.:
     832-376483
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD5AC5G0-IZS(2.8-12MM)(B)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
hikvision ip-kamera
Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr.

Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,56*
€ 921,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,55*
€ 913,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,70*
€ 881,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,59*
€ 852,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,58*
€ 795,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.