Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD2T43G2-4I(4mm) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Bullet IR DS-2CD2T43G2-4I(4mm) 4MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD2T43G2-4I(4mm) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-376060
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T43G2-4I(4MM)
EAN/GTIN:
     6941264070832
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
1.485 kg
height:
0.158 m
width:
0.158 m
depth:
0.388 m
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, IP Cam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,39*
€ 170,56*
€ 3,50*
ab € 151,03*
€ 186,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 150,21*
€ 186,36*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 244,85*
€ 291,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.